{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Seria | GWS 18V-8 | |
| Oznaczenie producenta | GWS 18V-8 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Min. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Moc przekazywana | 800 W | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; Softgrip; Zwarta konstrukcja | |
| Zakres zastosowania | Light | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa |
| Référence article | 06019N9003 | |
| EAN / GTIN | 4053423323825 | |
| Réf. fabricant | 06019N9003 | |
| Article hors catalogue | L00620 107485 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |