{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Serie | GFP 18V-10 | |
| Denumirea producătorului | GFP 18V-10 | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Material furtun | Oţel | |
| Lungime furtun | 1.200 mm | |
| Tip produs | Presă cu cartuş | |
| Furtun inclus | da | |
| Tipul conexiunii | Cuplaj rapid | |
| Presiune max. | 689 bar | |
| Recomandat pentru | cartuş |
| Cod articol | 06019N6001 | |
| EAN / GTIN | 4053423352252 | |
| Număr producător | 06019N6001 | |
| L-Număr | L00620 107622 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |