{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Serie | GFP 18V-10 | |
| Herstellerbezeichnung | GFP 18V-10 | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Material Schlauch | Stahl | |
| Länge Schlauch | 1 200 mm | |
| Produktart | Kartuschenpresse | |
| Schlauch inklusive | ja | |
| Art Anschluss | Schnellkupplung | |
| Auspressdruck max. | 689 bar | |
| geeignet für | Kartusche |
| Artikelnummer | 06019N6001 | |
| EAN / GTIN | 4053423352252 | |
| Herstellernummer | 06019N6001 | |
| L-Nummer | L00620 107622 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |