{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Série | GFP 18V-10 | |
| Référence fabricant | GFP 18V-10 | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Matériau tuyau | Acier | |
| Longueur du tuyau | 1 200 mm | |
| Type de produit | pistolet à cartouches | |
| Tuyau inclus | oui | |
| Type de raccordement | Raccord rapide | |
| Pression d’éjection max. | 689 bar | |
| Pour | cartouche |
| Référence article | 06019N6001 | |
| EAN / GTIN | 4053423352252 | |
| Réf. fabricant | 06019N6001 | |
| Article hors catalogue | L00620 107622 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |