{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Řada | GFP 18V-10 | |
| Označení výrobce | GFP 18V-10 | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Materiál hadice | Ocel | |
| Délka hadice | 1 200 mm | |
| Druh produktu | Lis na kartuše | |
| Včetně hadice | ano | |
| Typ připojení | Rychlospojka | |
| Lisovací tlak max. | 689 bar | |
| Vhodné pro | kartuše |
| Katalogové číslo | 06019N6001 | |
| EAN / GTIN | 4053423352252 | |
| Číslo výrobce | 06019N6001 | |
| L-číslo | L00620 107622 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |