Descriere:
Mașină de șlefuit cu bandă GBS18V-75. Mașina de șlefuit cu bandă PRO GBS18V-75, dotată cu un motor fără perii de mare putere, combină o operare optimă cu o putere de șlefuire ridicată. Datorită designului său ergonomic și ușor, această polizor cu acumulator compact poate fi utilizată cu ușurință cu o singură mână sau cu ambele mâini. Și s-a avut în vedere și siguranța ta. Acest lucru este asigurat de funcții inteligente, precum protecția împotriva căderilor și a șocurilor. PRO GBS18V-75 a fost conceput pentru șlefuirea lemnului în diverse aplicații, cum ar fi construcția de cadre, lucrările de acoperiș, montarea dulapurilor și multe altele. Această mașină compactă de șlefuit cu bandă cântărește doar 2,7 kg. Este dotat cu o bandă luminoasă cu LED-uri și un design HMI de ultimă generație pentru reglarea vitezei și afișarea stării sculei. Este prevăzut cu un sac de praf robust, care asigură o protecție ușoară împotriva prafului, și este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean. Sac de praf (1 619 PC7 067). Bandă abrazivă (1 619 PC7 061). carton
Caracteristică:
- Dimensiuni scule (lungime): 387 mm
- Bandă, lățime, până la: 75 mm
- Bandă, lungime: 533 mm
- Viteză bandă min.: 200 m/min
- Viteza de deplasare a benzii: 200 – 320 m/min
- Viteza max. de deplasare a benzii: 320 m/min
- Suprafață de șlefuire, lățime: 75 mm
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuirea lemnului masiv]: 2,8 m/s²
- Incertitudine K [șlefuirea lemnului masiv]: 1,5 m/s²
- Dimensiuni scule (lățime): 140 mm
- Dimensiuni scule (înălțime): 180 mm
- Dimensiuni scule (lungime): 291 mm
Livrare:
- Sac de praf
- Bandă de şlefuit
- carton