Popis:
Pásová bruska GBS18V-75. Pásová bruska PRO GBS18V-75 díky svému výkonnému bezkartáčovému motoru kombinuje optimální ovládání s vysokým výkonem. Díky své ergonomické a lehké konstrukci lze tuto kompaktní akumulátorovou brusku pohodlně ovládat jednou rukou i oběma rukama. A myslíme i na tvou bezpečnost. O to se starají inteligentní funkce, jako je ochrana proti pádům a nárazům. PRO GBS18V-75 je určen k broušení dřeva při různých pracích, jako je například výroba rámů, pokrývačské práce, montáž skříní a další. Tato kompaktní pásová bruska váží pouhých 2,7 kg. Je vybaven LED světelnou lištou a špičkovým designem uživatelského rozhraní (HMI) pro nastavení rychlosti a zobrazení stavu nástroje. Je vybaven odolným prachovým sáčkem pro snadnou ochranu před prachem a je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean. Sáček na prach (1 619 PC7 067). Brusný pás (1 619 PC7 061). Karton
Charakteristika:
- Rozměry nástroje (délka): 387 mm
- Pás, šířka, až: 75 mm
- Pás, délka: 533 mm
- Rychlost pásu min.: 200 m/min
- Rychlost pohybu pásu: 200 – 320 m/min
- Max. rychlost pohybu pásu: 320 m/min
- Broušená plocha, šířka: 75 mm
- Hodnota emisí vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,8 m/s²
- Nejistota K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m /s²
- Rozměry nářadí (šířka): 140 mm
- Rozměry nářadí (výška): 180 mm
- Rozměry nástroje (délka): 291 mm
Rozsah dodávky:
- Prachový sáček
- Brusný pás
- Karton