Ponceuse a bande GBS18V-75

Réf.: 06012C2000
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
Référence article 06012C2000
EAN / GTIN 4053423665659
Réf. fabricant 06012C2000
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Ponceuse à bande GBS18V-75. Grâce à son puissant moteur sans balais, la ponceuse à bande PRO GBS18V-75 allie une maniabilité optimale à des performances exceptionnelles. Grâce à sa conception ergonomique et légère, cette meuleuse sans fil compacte peut être utilisée confortablement d’une seule main ou à deux mains. Et nous avons également pensé à ta sécurité. Des fonctions intelligentes, telles que la protection contre les chutes et les chocs, y veillent. La PRO GBS18V-75 est conçue pour le ponçage du bois dans le cadre de diverses applications, telles que la construction de charpentes, les travaux de couverture, l’installation d’armoires, etc. Cette ponceuse à bande compacte ne pèse que 2,7 kg. Il est équipé d’une bande lumineuse à LED et d’une interface homme-machine (IHM) ultramoderne permettant de régler la vitesse et de visualiser l’état de l’outil. Il est équipé d’un sac à poussière robuste pour une protection facile contre la poussière et est compatible avec le système Click & Clean de Bosch. Sac à poussière (1 619 PC7 067). Bande abrasive (1 619 PC7 061). Carton

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l’outil (longueur): 387 mm
  • Bande, largeur, jusqu‘à: 75 mm
  • Ruban, longueur: 533 mm
  • Vitesse de ruban min.: 200 m/min
  • vitesse de défilement de la bande: 200 – 320 m/min
  • Vitesse de défilement de la bande (max.): 320 m/min
  • Surface de ponçage, largeur: 75 mm
  • Valeur d‘émission vibratoire ah [ponçage du bois massif]: 2,8 m/s²
  • Incertitude K [Ponçage du bois massif]: 1,5 m/s²
  • Dimensions de l’outil (largeur): 140 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 180 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 291 mm

Livraison:

  • Sac à poussières
  • Bande abrasive
  • Carton