Tračni brusilnik GBS18V-75

Št. art.: 06012C2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06012C2000
EAN/GTIN 4053423665659
Številka proizvajalca 06012C2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Trakovi brusilnik GBS18V-75: Trakovi brusilnik PRO GBS18V-75 s svojim zmogljivim brezkrtačnim motorjem združuje optimalno upravljanje in močno zmogljivost. Ta kompaktni akumulatorski brusilnik se zaradi svoje ergonomske in lahke zasnove lahko udobno uporablja z eno ali z obema rokama. Poskrbljeno je tudi za tvojo varnost. Za to poskrbijo pametne funkcije, kot sta zaščita pred padci in udarci. PRO GBS18V-75 je namenjen brušenju lesa pri različnih uporabah, kot so na primer izdelava okvirjev, strešna dela, vgradnja omar in drugo. Ta kompaktni tračni brusilnik tehta le 2,7 kg. Opremljen je z LED-svetlobno letvijo in najsodobnejšim HMI-dizajnom za nastavitev hitrosti in prikaz stanja orodja. Opremljen je z robustno vrečko za prah, ki zagotavlja enostavno zaščito pred prahom, in je združljiv s sistemom Bosch Click & Clean. Vrečka za prah (1 619 PC7 067). Brusilni trak (1 619 PC7 061). Karton

Lastnosti:

  • Dimenzije orodja (dolžina): 387 mm
  • Trak, širina, do: 75 mm
  • Trak, dolžina: 533 mm
  • Hitrost traku min.: 200 m/min
  • Hitrost premikanja traku: 200–320 m/min
  • Največja hitrost premikanja traku: 320 m/min
  • Površina brušenja, širina: 75 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 2,8 m/s²
  • Negotovost K [brušenje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
  • Dimenzije orodja (širina): 140 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 180 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 291 mm

Obseg dobave:

  • Vrečka proti prahu
  • Brusni trak
  • Karton

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico