Lijadora de banda GBS18V-75

Número de artículo: 06012C2000
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
Número de artículo 06012C2000
EAN / GTIN 4053423665659
Número del fabricante 06012C2000
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Lijadora de cinta GBS18V-75. La lijadora de cinta PRO GBS18V-75, gracias a su potente motor sin escobillas, combina un manejo óptimo con un gran rendimiento. Gracias a su diseño ergonómico y ligero, esta lijadora a batería compacta se puede manejar cómodamente con una sola mano o con ambas. Y también se ha tenido en cuenta tu seguridad. De ello se encargan funciones inteligentes como la protección contra caídas y golpes. La PRO GBS18V-75 está diseñada para realizar el rectificado de madera en diversas aplicaciones, como la construcción de marcos, los trabajos de techado, la instalación de armarios y otras. Esta lijadora de banda compacta pesa solo 2,7 kg. Cuenta con una barra de luces LED y un diseño HMI de última generación para el ajuste de la velocidad y el estado de la herramienta. Cuenta con una bolsa para el polvo resistente que facilita la protección contra el polvo y es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. Bolsa para el polvo (1 619 PC7 067). Cinta abrasiva (1 619 PC7 061). Cartón

Característica:

  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 387 mm
  • Cinta, anchura, hasta: 75 mm
  • Cinta, longitud: 533 mm
  • Velocidad de la cinta mín.: 200 m/min
  • Velocidad de desplazamiento de la cinta: 200 – 320 m/min
  • Velocidad máx. de la cinta: 320 m/min
  • Superficie de esmerilado, anchura: 75 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de madera maciza]: 2.8 m/s²
  • Incertidumbre K [Rectificado de madera maciza]: 1.5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 140 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 180 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 291 mm

Volumen de suministro:

  • Bolsa para el polvo
  • Cinta abrasiva
  • Cartón