Suporturi paralele, 9 perechi într-un set; 10-42 mm; 100 mm

Cod articol.: 0536220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Număr de baghete 9 pereche
Înălţime H 10 mm; 42 mm
Descrierea formei Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 0536220
EAN / GTIN 4029713234843
Număr producător 0536220
L-Număr L40510 2284
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, întărit

Descriere:

Șaibe paralele, 9 perechi în set, lungime: 100mm, 10-42mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Domeniu de măsurare (mm): 10 - 42