• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Unterlagen, 9 Paar im Satz; 10-42 mm; 100 mm

Artikel-Nr.: 0536220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Etui
Anzahl Leisten 9 Paar
Höhe H 10 mm; 42 mm
Formbeschreibung eben; parallel
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0536220
EAN / GTIN 4029713234843
Herstellernummer 0536220
L-Nummer L40510 2284
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Parallel-Unterlagens., 9 Paar im Satz, Lg.: 100mm,10-42mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Messbereich (mm): 10 - 42