Juego de bloques paralelos, 9 pares en juego, 100mm, 10-42mm

Número de artículo: 0536220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Estuche
Cantidad regletas 9 par
Altura H 10 mm; 42 mm
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 0536220
EAN / GTIN 4029713234843
Número del fabricante 0536220
Número L L40510 2284
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Subyacente paralelo, 9 pares en juego, longitud: 100mm,10-42mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Rango de medición (mm): 10 - 42