Jeu de cales parallèles, 9 paires 10-42 mm; 100 mm

Réf.: 0536220
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
Verpackung Etui
Anzahl Leisten 9 Paar
Höhe H 10 mm; 42 mm
Formbeschreibung eben; parallel
Produktart Parallelunterlagen

Identification et classification

Référence article 0536220
EAN / GTIN 4029713234843
Réf. fabricant 0536220
Article hors catalogue L40510 2284
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial, trempé

Description:

Sous-couche parallèle, 9 paires dans le jeu, longueur : 100mm,10-42mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Plage de mesure (mm) : 10 - 42