Paralelní podložky, 9 párů v sadě; 10-42 mm; 100 mm

Artiklové číslo: 0536220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Pouzdro
Počet lišt 9 paar
Výška H 10 mm; 42 mm
Popis tvaru Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0536220
EAN / GTIN 4029713234843
Číslo výrobce 0536220
L-číslo L40510 2284
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Paralelní podložky, 9 párů v sadě, délka: 100 mm, 10-42 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Rozsah měření (mm): 10–42