Şurubelniţă dinamometrică fără scală, Momentul maxim: 34cNm

Cod articol.: 659934 34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 180,00 CZK /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 180,00 CZK /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 123,00 CZK /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 53,60 CZK /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 0,1 Nm
Intervalul de cuplu max. 0,34 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Momentul reglat 10
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală L 133 mm
Greutate totală 122 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Denumirea producătorului 7400 pre-set, 89 mm
Culoarea verde; negru
Funcţie Slipper nu
Unitate de măsură cuplu cNm
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj

Identificare și clasificare

Cod articol 659934 34
EAN / GTIN 4013288179395
Număr producător 05074790001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Provedení:

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem Rapidaptor pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.
Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí kontrolního přístroje krouticího momentu (č. 654300 – 654460) a 6-hranného nástrčného klíče OK 7 (resp. OK 10 u vel. 600). Šroubováky jsou přednastaveny výrobcem na nejčastěji používanou hodnotu krouticího momentu.

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
K dispozici je volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor (č. 675035, velikost 6,3F).