{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Momentul reglat | 0,9 | |
| Suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Lungimea totală L | 89 mm | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Denumirea producătorului | 7452 | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Messtechnik | mecanic |
| Cod articol | 05074794010 | |
| EAN / GTIN | 4013288188137 | |
| Număr producător | 05074794010 | |
| L-Număr | L60020 4020 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |