Oferte pachete de scule şi echipamente pentru marii consumatori
Aveți nevoie de cantități mari și doriți să economisiți bani? Aceasta nu este o problemă cu pachetele în vrac de la Hoffmann Group. Oferim o gamă largă de unelte de prelucrare GARANT și HOLEX la prețuri avantajoase. Aveți nevoie de cantități mari de scule de strunjire? De asemenea, le puteţi achiziţiona la noi în pachete profitabile de 30 sau 50 de bucăţi. În plus, oferim o gamă largă de tehnologie de șlefuire și de tăiere pentru utilizatori mari, precum și scule electrice, pachete de baterii și alte consumabile de atelier, cum ar fi benzi adezive și agenți de curățare, în pachete vrac.
Scule de aşchiere la preţuri accesibile
Achiziţionaţi unelte de prelucrare GARANT și HOLEX la prețuri de set de neegalat, reduse cu până la 59%. Pentru operaţiuni de frezare găsiţi freze HSS, freze din carbură şi capete de frezare. Pentru aplicaţii de găurire: burghie HSS, burghie din carbură, tarozi și teşitoare.

Unelte de strunjire în pachete de 30 sau 50 de bucăţi la un preț special
Bucuraţi-vă unelte de strunjire de la GARANT și HOLEX în pachete avantajoase de 30 sau 50 de bucăţi reduse cu până la 61%! Aici veți găsi o gamă largă de unelte pentru finisare, prelucrare medie, degroșare, filetare și canelare la un preț special.

Tehnologie de șlefuire și tăiere mai accesibilă pentru marii consumatori
Gamă largă de tehnologie de șlefuire și tăiere marca HOLEX la condiții de nerefuzat. Reduceri de până la 46% la sculele pentru rectificare grosieră, îndepărtarea materialului, tăiere, rectificare fină și lustruire.

Echipamente pentru atelier la preţuri mici
Descoperiți gama noastră completă de consumabile pentru atelier, care satisface toate cerințele. De la scule electrice, pneumatice și manuale, la lanterne și baterii performante, până la produse de curățare ecologice și benzi adezive, găsiți aici totul.

Răsfoiţi broşurile



GARANT-HOLEX GG Promoţie scule abrazive şi pentru debitare
Pachete mari - preţuri mici