GARANT EasyFix Befestigungssystem

Sistem de organizare pentru scule GARANT Easyfix

Sistemul ingenios și simplu de organizare pentru scule, pentru un spațiu de lucru bine organizat

Re-gândiți – Re-organizați

  • Ordine vizuală: economisește timp și eficientizează munca.
  • Manevrare ușoară: Poate fi montat/demontat cu ușurință cu o singură mână, poziționându-l acolo unde are cel mai mult sens din perspectivă ergonomică.
  • Depozitarea în siguranță a sculelor sensibile pe cârlige și suporturi speciale și îndepărtare în siguranță.
  • Design premiat: Sistemul Easyfix a primit râvnitul Premiu de Design German.
  • Modular și universal: Poate fi atașat pe multe suprafețe diferite.
  • Gamă extinsă: O mare varietate de cârlige din oțel și suporturi din plastic cu formă specială.

Sistemul EasyFix este desigur compatibil cu sistemele de depozitare din seria GARANT UNI Line.

Un număr nesfârșit de posibilități pentru atașarea și depozitarea sculelor și pentru organizare

Cârlige și suporturi din oțel GARANT Easyfix

Material de primă clasă:
Sârmă din oțel galvanizat. Ø de 4–6 mm disponibil. Rigiditate ridicată, nu se îndoaie.

Siguranță totală:
Marginea teșită – prin urmare, nu există risc de rănire. Capacitate mare de încărcare, cârligele din oțel nu se îndoaie, panoul perforat nu se va zgâria, iar sculele nu vor fi prinse.

Cârlige și plăci de bază de primă clasă:
Convenabil și ușor de manevrat: poate fi fixat și scos simplu, cu o singură mână.
Plastic de culoare gri antracit, fără abraziune și durabil. Capabil să reziste la fluctuațiile ridicate de temperatură, nu devine poros.

Sortiment de cârlige din oțel pentru suporturi

Cârlige și suporturi din plastic GARANT Easyfix

Sistem bine gândit:
Atașare simplă la panouri perforate, șină Multifix sau fixare directă pe perete folosind placa cu montaj pe perete. Varietate mare și gamă largă de cârlige și suporturi diferite.

Suportul potrivit pentru fiecare sculă:
Fără zgomot datorită potrivirii precise a sculei în suportul corespunzător din plastic. Scula nu va fi zgâriată de suport. Rezistență mecanică ridicată.

Material de primă clasă:
Rezistent la impact și la rupere. Fabricat din plastic reciclabil PA6 GF20 (placa de bază) și ABS (cârlige și suporturi).
Fără margini ascuțite. Absolut rezistent la torsiune – capacitate mare de încărcare.

Manevrare ușoară: Cârligele și suporturile din plastic sunt furnizate cu o placă de bază. Trebuie doar să fixați placa de bază în panoul perforat, să glisați suportul și sunteți gata.

Sortiment de cârlige din plastic pentru suporturi

Selecție și combinații extinse

Găsiți cârligele și suporturile potrivite pentru fiecare sculă:

  • Cârlige simple din sârmă de oțel
  • cârlige duble din sârmă de oțel
  • cârlige speciale din sârmă de oțel
  • cârlige din plastic de uz general
  • cleme din plastic pentru scule
  • suporturi din plastic cu formă specială
  • și multe altele

Vizualizați toate produsele GARANT EasyFix

Gamă extinsă de posibilități

Înclinare ergonomică
Suportul Vario permite ca scula să fie înclinată în diferite unghiuri de la 0 la 45°, în patru pași. Acest lucru face posibilă îndepărtarea sculelor într-un mod ergonomic, care economisește timp și nu vă va afecta sănătatea.

Capacitate de încărcare crescută
Șina Multifix poate fi atașată direct la panoul perforat în poziție înclinată. Capacitatea de încărcare a șinei Multifix poate fi mărită la 50 kg cu până la maximum cinci suporturi Vario.

Utilizarea mobilă a sculelor este, de asemenea, ușoară: scoateți scula din suportul ei de pe placa de bază a mesei și atașați-o la suportul Easyfix de pe scara GARANT , de exemplu.

Accesoriile potrivite pentru aranjarea și organizarea workstation-ului perfect

Șina GARANT Multifix cu suport Vario

Pentru atașarea cârligelor GARANT Easyfix și a suporturilor Easyfix, a cutiilor de depozitare deschise, a suporturilor magnetice și shadowboard-urilor.

Fixarea în coloanele de susținere sau montarea directă pe un panou perforat folosind plăci de bază. Șina poate fi montată pe pereți (beton, lemn, tablă) sau pe blaturi de lucru, folosind placa cu montaj pe perete sau suportul Vario.

Vizualizați produsul

Shadowboard GARANT

Shadowboard-urile pot fi atașate pe panoul perforat sau pe șina GARANT Multifix, orizontal sau înclinate la un unghi de 45°, folosind plăci de bază.

Vizualizați produsul

Cutie deschisă pentru depozitare GARANT Multifix

Cutiile deschise pentru depozitare GARANT pot fi atașate cu ușurință la panoul perforat folosind suportul de cutii și pot agățate direct pe șina Multifix.

Vizualizați produsul

PRODUSE ŞI MAI MULTE INFORMAŢII

Toate articolele GARANT Easyfix pot fi găsite în eShop.

Spre articolele Easyfix

Pentru mai multe informaţii despre produsele noastre GARANT Easyfix, precum şi despre articolele suplimentare precum G-ELS, Tool24Smartline sau geanta de scule, vă rugăm să consultaţi broşura noastră.

Spre broşură (PDF)

Conectați-vă