Scară pliantă, număr de trepte 4 – 6, cu acces pe o singură parte

Cod articol.: 965900 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Lungime L 1,73 m
Lungime scară 1,73 m
Înălţime de lucru cca. 3 m
Înălţime platformă 0,93 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,5 m
Înălţime montant 73 mm
Adâncime treaptă 80 mm
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate unilateral
Greutate 6,6 kg
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 965900 4
EAN / GTIN 4045197742018
Număr producător 965900 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi din aluminiu, îmbinare durabilă între montanţi şi trepte, cu 4 borduri. Stabilitate ridicată datorită construcţiei conice.
Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striaţii antialunecare.
Mâner EasyHandle Haptoprene® cu mecanism de prindere, capac antiderapant BalanceBase.
Cu tavă de depozitare din plastic.
Articulaţie optimizată a scării, cu platformă mare de aşezare, asamblare prin nituire 6x şi capac de protecţie din plastic.

Standard:

Conform DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, Informaţiilor DGUV 208-016 resp. 208-017 şi normelor DGUV în vigoare.

Culoare:

Montanţi antracit RAL 7016 acoperiţi cu vopsea pulbere.