GARANT EASYFIX RÖGZÍTŐ RENDSZER
A zseniálisan egyszerű szerszámtároló rendszer egy jól szervezett munkahelyhez
Gondolja újra – Rendezze át
- Vizuális sorrend: időt takarít meg és hatékonyabbá teszi a munkát.
- Könnyű kezelhetőség: Egy kézzel egyszerűen felszerelhető/eltávolítható, ergonómiai szempontból ott helyezhető el, ahol a legésszerűbb.
- Érzékeny szerszámok biztonságos tárolása speciális horgokon és tartókon, valamint biztonságos eltávolítása.
- Díjnyertes dizájn: Az Easyfix rendszer megkapta az áhított Német Formatervezési Díjat.
- Moduláris és univerzális: Sokféle felületre rögzíthető.
- Széles választék: Acél kampók és speciálisan kialakított műanyag tartók nagy választéka.
Az EasyFix rendszer természetesen kompatibilis a szolgáltató rendszereivel GARANT UNI Line sorozat.
VÉGTELEN SZÁMÚ RÖGZÍTÉSI ÉS RENDEZÉSI LEHETŐSÉG
GARANT Easyfix acélhuzal akasztók és tartók
Első osztályú anyagminőség:
Rozsdamentes nemesacél. Ø 4 – 6 mm vastagságban kapható. Nagyon merev, nem hajlik.
Abszolút biztonságos:
Leélezett perem – nem jelent sérülésveszélyt. Nagy teherbírású, az acél akasztók nem hajlanak meg.
Nem karcolja össze a perforált falat, és nem akadnak meg a szerszámok.
Extra kategóriás akasztók és alapelemek:
Praktikus és egyszerűen kezelhető. Antracit szürke műanyag. Teljesen kopásmentes és tartós.
Elviseli a nagy hőingadozásokat, nem válik porózussá (Cikkszám: 955850 1).
GARANT Easyfix műanyag akasztók és tartók
Átgondolt rendszer:
Egyszerűen felszerelhető perforált falakra, Multifix sínekre, vagy közvetlenül a falra szerelhető a fali alaptartóval.
A legkülönbözőbb akasztók és tartók nagyon változatos kínálata.
Minden szerszámhoz a megfelelő tartó:
A szerszám zörgés nélküli, pontosan illeszkedő tárolása a megfelelő alakú műanyag tartóban.
A tartó nem karcolja meg a szerszámot. Nagy mechanikus szilárdságú.
Első osztályú anyagminőség:
Ütés- és törésálló. Újrahasznosítható PA6 GF20 műanyagból. Nincsenek éles szélek.
Abszolút csavarodásmentes – nagy teherbírású.
Egyszerűen használható:
A műanyag akasztókat és tartókat az alapelemmel szállítjuk. Pattintsa be az alapelemet, húzza rá a tartót, kész (Cikkszám: 955860 1)..
Széles választék és kombináció
Találja meg minden szerszámhoz a megfelelő tartót:
- Acélhuzal horgok
- dupla acélhuzal horgok
- speciális acélhuzal horgok
- általános célú műanyag horgok
- műanyag szerszámkapcsok
- speciális formájú műanyag tartók
- és még sok más
BŐVÍTETT LEHETŐSÉGEK
Ergonomikus billentés
A Vario alaptartóval a szerszám 0 – 45° között és 4 fokozatban rögzíthető (15°-os lépésekben).
Ezáltal ergonomikus, időtakarékos és a szerszám egészséget kímélő kivétele lehetséges (Cikkszám: 955835).
Nagyobb teherbírás
A Vario alaptartó segítségével a Multifix sín is közvetlenül felhelyezhető döntött helyzetben a perforált falra,
így a szükséges szerszám mindig kéznél van, egyszerűen és ergonomikusan kivehető.
A maximum 5 Vario alaptartóval a Multifix sín teherbírása 50 kg-ra növelhető.
Mobil felhasználás
Egyszerűbbé teszi a szerszámok használatát:
Vegye le a szerszámot a megfelelő tartóval az asztali alaptartóról és rögzítse pl. a GARANT létra Easyfix tartójára (Cikkszám: 965900).
A megfelelő tartozékok a tökéletes munkaállomás rendbetételéhez és rendszerezéséhez
Multifix rail sín GARANT Easyfix kampók és tartók, nyitott tárolódobozok, mágneses tartók és árnyéktáblák rögzítéséhez.
Beakasztás a tartóoszlopokba, vagy közvetlenül egy perforált panelre illeszthető az alaplapok segítségével.
GARANT Multifix sín Vario alaptartóval
GARANT Easyfix kampók és Easyfix tartók, nyitott tárolódobozok, mágneses tartók és árnyéktáblák rögzítéséhez.
Beakasztás a tartóoszlopokba, vagy közvetlenül egy perforált panelre rögzítés alaplemezekkel. A sín falra (beton, fa, fémlemez) vagy munkalapokra rögzíthető a fali rögzítőlap vagy a Vario alaptartó segítségével.
GARANT Shadowboards
Shadowboards - Beállítási lehetőség a két alumínium oldalon, ezáltal mind vízszintesen, mind 45°-ban beakasztható (Cikkszám: 928220).
A szerszám kéznél van és ergonomikusan hozzáférhető. Felhelyezhető a perforált falra az alapelembe való beakasztással (külön kapható).
GARANT Multifix nyitott tárolórekeszek
A GARANT nyitott tárolórekeszek egyszerűen rögzíthetők a perforált panelhez a doboztartó segítségével, és közvetlenül a Multifix sínre akaszthatók.
TERMÉKEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A GARANT Easyfix világ minden terméke megtalálható az onlineshopon belül.
A GARANT Easyfix termékeinkről további információkat brosúránkban talál.