Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu fante pentru canale de răcire 3 mm

Cod articol: 302364 3
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 3 mm
Suport SK 40 A = 130
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
⌀ D2 12 mm
⌀ exterior D 17 mm
Gaură Balluffchip da
Orificiu pentru canalul de răcire da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302364 3
EAN / GTIN 4067263014317

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Cu 4 fante pentru canale de răcire pe alezajul de prindere.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Avantaj:

Răcire îmbunătățită direct pe tija de sculă. Facilitează micșorarea diametrelor mici ale sculei.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6. Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii