{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
b1 | 50 mm | |
Înălţimea bacului h | 24 mm | |
Înălţime h2 | 8 mm | |
Lungimea bacului l | 40 mm | |
Lungime l1 | 3 mm | |
Greutate | 0,22 kg | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xtric 50 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363036 50 | |
EAN / GTIN | 4062406393014 |