Mors rapporté avec assise de plaquette 50

Réf.: 363036 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h2 8 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,22 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363036 50
EAN / GTIN 4062406393014

Description

Exécution:

Mors pour utilisation des adaptateurs de préhension 361163 et sans niveau de serrage (réglage individuel de la hauteur d’étage par cales parallèles, adaptateurs de préhension à commander séparément).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript