{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Coadă conică Morse | 2 | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
L1 deschisă | 85 mm | |
L1 închisă | 97,5 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Număr producător | 100 0130 MK2 0 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină ultraperformantă cu autostrângere şi coadă conică Morse, Coadă conică Morse: 2
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
182,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm |
L1 deschisă | 85 mm | 85 mm |
L1 închisă | 97,5 mm | 97,5 mm |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Coadă conică Morse | 2 | |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |