{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6331 | |
Filet | M8 | |
Lungimea totală | 12 mm | |
Deschidere SW | 13 mm | |
Dimensiune pe colţ e | 14,4 mm | |
⌀ guler | 18 mm | |
Înălţimea gulerului | 3,5 mm | |
Tip produs | Piuliţă |
Cod articol | 375390 M8 | |
EAN / GTIN | 4020772082116 | |
Număr producător | 82115 |