{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Bundmutter | |
| Unitate lățim cheie | Metric | |
| Deschiderea cheii s | 27 mm | |
| Dimensiune pe colţ e | 30,14 mm | |
| Înălţimea totală h | 27 mm | |
| Execuție | Cu guler / flanșă | |
| Guler/flanșă diametru d1 | 34 mm | |
| Guler/flanșă înălțime a | 5 mm | |
| Dimensiunea filetului d | M18 | |
| Tip produs | Piuliţă | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 10 | |
| Standard | DIN 6331 | |
| Forma piuliței | Hexagon |
| Cod articol | 375390 M18 | |
| EAN / GTIN | 4020772082208 | |
| Număr producător | 82206 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |