Piuliţă cu guler, Filet: M24

Cod articol.: 375390 M24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.513 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unitate lățim cheie Metric
Deschidere cheie s 36 mm
Dimensiune pe colţ e 39,98 mm
Înălțimea piuliței m 36 mm
Înălţimea totală H h 36 mm
Execuție Cu guler / flanșă
Diametrul inelului / flanșei d1 45 mm
Înălțimea corpului / flanșei a 6 mm
Dimensiune filet d M24
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Standard DIN 6331

Identificare și clasificare

Cod articol 375390 M24
EAN / GTIN 4020772082161
Număr producător 82164
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Piuliţă cu guler (= 1,5 d în înălţime) DIN 6331, forjată.

Standard:

DIN 6331

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.