Piuliţă T brută, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 6mm

Cod articol: 375320 6
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Dimensiunea nominală a canalelor în T 6 mm
Înălţime cursor 8 mm
Lăţime a 5,7 mm
Lăţime e 10 mm
Înălţime k 4 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375320 6
EAN / GTIN 4020772084509
Număr producător 84509

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia piuliţelor-T cu filet nestandardizat (blank).

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, necălit (= piesă brută, fără filet).

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.