{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 508 | |
| Nazivna mjera T-utora | 6 mm | |
| Visina kamena | 8 mm | |
| Širina a | 5,7 mm | |
| Širina e | 10 mm | |
| Visina k | 4 mm | |
| Vrsta proizvoda | Utorna matica |
| Broj artikla | 375320 6 | |
| EAN / GTIN | 4020772084509 | |
| Broj proizvođača | 84509 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |