Piuliţă T brută, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 14mm

Cod articol.: 375320 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
680 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie
nu
Dimensiunea nominală caneluri B
14 mm
Lăţime totală e
22 mm
Înălţimea totală H
16 mm
Tip de fixare
Fără gaură sau filet
Cu treaptă
da
Înălțime nivel k
8 mm
Lăţime mică a
13,7 mm
Tip produs
Piuliţă în T
Material
oțel
Standard
DIN 508
Greutate
50 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375320 14
EAN / GTIN 4020772084547
Număr producător 84541
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia piuliţelor-T cu filet nestandardizat (blank).

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, necălit (= piesă brută, fără filet).

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.