T-utorna matica Surovec, Nazivna mera T-utora: 6mm

Št. art.: 375320 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Přesná matice do drážky ne
Jmenovitý rozměr drážky 6 mm
Šířka celkem 10 mm
Výška celková 8 mm
Způsob upevnění Bez otvoru nebo závitu
Se stupněm ano
Výška hladiny 4 mm
Úzká šířka A 5,7 mm
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 508
Hmotnost 4 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375320 6
EAN/GTIN 4020772084509
Številka proizvajalca 84509
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Použití:

Pro výrobu drážkových kamenů s neobvyklým závitem.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, neupravená (= polotovar, bez závitu).

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript