T-urakappale Aihio, T-uran nimellismitta: 6mm

Tuote nro.: 375320 6
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
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitta (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 508
T-uran nimellismitta 6 mm
Kapp.korkeus 8 mm
Leveys a 5,7 mm
Leveys e 10 mm
Korkeus k 4 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 375320 6
EAN / GTIN 4020772084509
Valmistajan numero 84509
Valmistaja/vastuuhenkilö Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Käyttö:

Urakappaleiden valmistukseen kappaleissa, joissa epätavallinen kierre.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, nuorruttamattomana (= aihio, ilman kierrettä)

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.