Piuliţă T brută, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 16mm

Cod articol.: 375320 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
338 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie nu
Dimensiunea nominală caneluri B 16 mm
Lăţime totală e 25 mm
Înălţimea totală H 18 mm
Tip de fixare Fără gaură sau filet
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 9 mm
Lăţime mică a 15,7 mm
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 508
Greutate 70 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375320 16
EAN / GTIN 4020772084554
Număr producător 84558
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia piuliţelor-T cu filet nestandardizat (blank).

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, necălit (= piesă brută, fără filet).

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.