Execuţie:
Camera HD USB EN sure este un sistem compact şi extrem de versatil, potrivit pentru toate endoscoapele rigide şi cu fibră optică. Indiferent cât de dificile sunt condiţiile de pe teren, dimensiunile mici şi operarea uşoară înseamnă că sistemul este gata de funcţionare în doar câteva secunde. Oferă la calitate HD imagini foto şi video clare şi de mare acurateţe, pentru diagnostice precise şi extrem de relevante. Sursa luminoasă cu LED de intensitate mare este integrată în sistem, eliminând necesitatea unor surse de lumină separate şi a unor unităţi de control. Luaţi camera în mână, conectaţi laptopul, PC-ul sau tableta şi începeţi imediat. Nu este necesar niciun software – puteţi salva rezultatele inspecţiei direct pe dispozitivul dvs. conectat.
- Utilizare cu şi fără software.
- Zoom in / Zoom out.
- Balans automat şi manual de alb.
- Funcţie de stocare a imaginilor.
- Funcţie de înregistrare video.
- Plug&play simplu. Conectarea laptopului, a PC-ului sau a tabletei se poate face cu sau fără software (USB 3.0), începând cu Windows 7.
Conexiune prin interfaţă USB.
Livrare:
Inclusiv adaptor pentru conectarea endoscoapelor cu diametre de la 2,7 mm la 4 mm.
Accesorii opţionale:
La cerere se pot livra şi alte adaptoare.