{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,95 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215160 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349255 | |
Număr producător | 215160 40/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/3mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
260,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
384,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
368,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |