{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | Softcut® | |
| Artikelomschrijving producent | Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.. | |
| Snijkantdiameter | 40 mm | |
| Diameter lichaam | 34 mm | |
| Opnameboringsdiameter | 16 mm | |
| Instelhoek | 90 graden | |
| Vrijloophoek | 11 graden | |
| Aantal effectieve snijkanten (omtrek) | 3 | |
| Totale lengte | 40 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | Hoekfrezen; circulair frezen (rondfrezen) | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Producttype | hoekfrees |
| Artikelnummer | 215160 40/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197349255 | |
| Nummer fabrikant | 215160 40/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |