Stylus 1.2 / 75 / d = 4 Axă din oțel

Cod articol: 3015919
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3015919
EAN / GTIN 4059192001308
Număr producător 3015919
L-Număr L40100 40

Descriere

Descriere:

  • T 1,2/75 stilou/punct, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Vârf/ vârf de stilou
  • Tipul de produs: T 1,2/75
  • Denumirea grupului de produse: Măsurători de înălțime
  • Denumirea grupului de produse: Digimar
  • Dimensiunea l în mm: 75 mm
  • Dimensiunea ls în mm: 15.5 mm
  • Dimensiunea d în mm: 1.2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături