Cheie tubulară, îndoită 6 mm

Cod articol: 621341 6
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Lungime cheie L1 105 mm
Lungime cheie L2 26 mm
⌀ gaură F 5 mm
Profil antrenare latură scurtă hexagonală
Profil antrenare latură lungă hexagonală
Unghi 90 grad - 95 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Deschideri cheie egale pe ambele părţi da
Tip produs Chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi. Ref. 6 şi 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la braţul lung şi dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături