• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clé à pipe, Ouverture: 6mm

Réf.: 621341 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 6 mm
Longueur de clé (L1) 105 mm
Longueur de clé (L2) 26 mm
⌀ alésage (F) 5 mm
Profil d'entraînement côté court 6 pans
Profil d'entraînement côté long 6 pans
Angle 90 degré - 95 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Ouvertures identiques des deux côtés oui
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570
Réf. fabricant 621341 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
Connectez-vous