Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 9mm

Cod articol.: 621341 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
621 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 120 mm
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 120 mm; 27 mm
Unghi 90
Lungimea lamei l1 120 mm
Proces producţie forjat
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 621341 9
EAN / GTIN 4062406738600
Număr producător 621341 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi. Ref. 6 şi 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la braţul lung şi dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.