Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 7mm

Cod articol.: 621341 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.326 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 107 mm
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 107 mm; 26 mm
Unghi 90
Lungimea lamei l1 107 mm
Procesul de fabricație forjat
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 7 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe nu
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 621341 7
EAN / GTIN 4062406738587
Număr producător 621341 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi. Ref. 6 şi 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la braţul lung şi dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.