{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | lustruit | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Număr producător | 701520 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte universal, rectificat, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
3.181 livrabil imediat
9,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.070 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.967 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Suprafaţă | lustruit | cromat | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |