Cleşte universal, rectificat 200 mm

Cod articol: 701520 200
La cerere
În stoc
1.052 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă lustruit
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701520 200
EAN / GTIN 4045197283504

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte rectificat, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.