Cleşte de mecanic, cromat plat-lat, drept 190 mm

Cod articol: 716900 190
27,19 €
plus TVA la cursul curent Plus costul de livrare
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
Lungimea fălcilor 50 mm
Model de striate în interior
Formă a fălcii plat-lat, drept
Standard DIN ISO 5745
Forma Drept
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 716900 190
EAN / GTIN 4003773043676
Număr producător 38 45 190

Descriere

Execuţie:

Bacuri puternice, lungi, striate în interior. Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături