Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Mecaniciens-tang, verchroomd plat-breed, recht 190 mm

Artikelnummer: 716900 190

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Beklengte 50 mm
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Bekvorm plat-breed, recht
Norm DIN ISO 5745
Vorm recht
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 716900 190
Nummer fabrikant 38 45 190

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke, lange bekken, aan de binnenzijde geruwd. Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.