Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Mechanické kliešte pochrómované ploché široké, rovné, Celková dĺžka: 190mm

Č. pol.: 716900 190

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celá dĺžka 190 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Typ čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Tvar krtka ploché široké, rovné
Štandard DIN ISO 5745
Tvar rovný
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Typ výrobku Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 716900 190
Číslo výrobcu 38 45 190

Popis

Prevedenie:

Silné, dlhé čeľuste, zvnútra zdrsnené. Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka