Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mechanikerzange verchromt flach-breit, gerade, ganze Länge: 190mm

Artikel-Nr.: 716900 190

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 190 mm
Backenlänge 50 mm
Ausführung Backen innen geraut
Maulform flach-breit, gerade
Norm DIN ISO 5745
Form gerade
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 716900 190
Herstellernummer 38 45 190

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige, lange Backen, innen geraut. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb