Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de mécanicien, chromée plate-large, droite, Longueur totale: 190mm

Réf.: 716900 190

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Longueur mors 50 mm
Exécution des mors intérieur rugueux
Forme de mâchoire plate-large, droite
Norme DIN ISO 5745
Forme Droite
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface chromée
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 716900 190
Réf. fabricant 38 45 190

Description

Exécution:

Mâchoires longues et puissantes, intérieur rugueux. Pince chromée, branches avec gaine bi-matière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.