Pompă pentru butoi, pentru chimie 200

Cod articol: 084357 200
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HP-05/25-200
Capacitate de pompare pe cursă 0,5 l
Tip produs Pompă pentru butoi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084357 200
EAN / GTIN 8429765146082

Descriere

Execuţie:

Pompă manuală pentru chimie, din PP cu garnituri din Viton®. Ţeavă telescopică de aspiraţie, 3 piese, lungimi de 320, 700 şi 980 mm pentru recipiente de 25 l, 50 l şi 60 l precum şi pentru butoaie de 200 l, pentru transportul, printre altele, al agenţilor de curăţare, al bazelor şi al degresorilor.
Se recomandă pentru:
  • AdBlue®
  • Medii puţin agresive
  • Apă
  • Soluţii de curăţat geamuri
  • Agenţi de dezinfectare pe bază de etanol şi izopropanol
  • Baze
  • Solvenţi/Degresori
  • Apă distilată
  • Uleiuri de cofraj
  • Agenţi de curăţare
  • Erbicide, pesticide

Livrare:

Pompă manuală pentru chimie, din polipropilenă cu garnituri Viton®, adaptor de butoi de 1× G2 inch.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii